Kabelska vezica BM (pak = 100 kom.) 2,5mm 200mm najlon CRN [N2025 - BM N2025]
ŠIFRA 1104904
EAN 8013629220256
BM
N2025 - BM N2025
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 2,5 mm x 200 mm. Boja: crna Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 2,5
- Duljina remena (mm): 200
- Materijal: najlon
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.