Kabelska vezica BM (pak = 100 kom.) 3,6mm 200mm prirodna [B2036 - BM B2036]
ŠIFRA 1089450
EAN 8013629120365
BM
B2036 - BM B2036
Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 3,6 mm x 200 mm. Boja: bijela Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Širina trake (mm): 3,6
- Duljina remena (mm): 200
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.