Kabelska vezica BM sa natpisnom pločom 4,8mm 220mm najlon prirodna [BT12248 - BM BT12248]
ŠIFRA 1162046
EAN 8013629251908
BM
BT12248 - BM BT12248
Kabelska vezica s pločicom za natpis proizvođača BM dimenzija 4,8 mm x 220 mm. Boja: bijela Materijal: Najlon
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Izvedba: z napisno ploščico
- Širina trake (mm): 4,8
- Duljina remena (mm): 220
- Materijal: najlon
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.