Kabelska vezica Hellermanntyton + EDGE CLIP T50ROSEC4A-PA66W-BK, 1-3mm, 4,6mm 200mm PA66W CRN UV [156-00570 - T50ROSEC4A-PA66W-BK]
ŠIFRA 2802966
EAN 4031026328874
Hellermanntyton
156-00570 - T50ROSEC4A-PA66W-BK
EDGE Clip z vezico za fiksiranje kabla na konstrukcijah debeline 1-3mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Širina trake (mm): 4,6
- Duljina remena (mm): 200
- Materijal: PA66W
- Boja: Crna
- UV stabilno prema ASTM D6779: UV
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.