Kabelska vezica Hellermanntyton + rubni nosač 1 - 3. 4,6mm 200mm CRN 150-40581 [150-40581 - T50ROSEC5B-PA66HS/PA]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Izvedba: +robni nosilec 1-3mm
- Širina trake (mm): 4,6
- Duljina remena (mm): 200
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.