Kabelska vezica Hellermanntyton Fleksibilna SRT2607 7mm 260mm TPU CRN [115-07269 - SRT2607-TPU-BK]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Izvedba: SRT2607
- Širina trake (mm): 7
- Duljina remena (mm): 260
- Materijal: TPU
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.