Kabelska vezica Hellermanntyton kovinska MBT14SS 4,6mm 362mm metal Metalik srebrna UV stab.ASTM D6779 [111-93148 - MBT14SS-SS304-ML]
ŠIFRA 2782086
EAN 5022660157509
Hellermanntyton
111-93148 - MBT14SS-SS304-ML
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Širina trake (mm): 4,6
- Duljina remena (mm): 362
- Materijal: kovinski
- Boja: Metalik srebrna
- UV stabilno prema ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.