Kabelska vezica Hellermanntyton Odpenjajoča RLT150-PA66-NA 8,9mm 770mm prirodna [111-70119 - RLT150-PA66-NA]
ŠIFRA 2777413
EAN 5022660138782
Hellermanntyton
111-70119 - RLT150-PA66-NA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Izvedba: RLT150-PA66-NA
- Širina trake (mm): 8,9
- Duljina remena (mm): 770
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.