Kabelska vezica Hellermanntyton PT220-PEEK 4,7mm 220mm BEŽ [111-01235 - PT220-PEEK-BGE]
ŠIFRA 2770754
EAN 4944387960549
Hellermanntyton
111-01235 - PT220-PEEK-BGE
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Izvedba: PT220-PEEK
- Širina trake (mm): 4,7
- Duljina remena (mm): 220
- Boja: Bež
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.