Kabelska vezica Hellermanntyton REL30SDP6 odpenjajuča - disk sa smrekicom 5mm 170mm Poliamid CRN [150-55500 - REL30SDP6-PA66-BK]
ŠIFRA 2774586
EAN 5022660315381
Hellermanntyton
150-55500 - REL30SDP6-PA66-BK
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Izvedba: odpenjajoča
- Širina trake (mm): 5
- Duljina remena (mm): 170
- Materijal: Poliamid
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.