Kabelska vezica Hellermanntyton s smrečico in krilci Unutarnje nazubljenje T50SSL5 4,6mm 135mm Poliamid prirodna [111-85339 - T50SSL5-PA66-NA]
ŠIFRA 2783487
EAN 5022660326905
Hellermanntyton
111-85339 - T50SSL5-PA66-NA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Izvedba: Notranji zobniki
- Širina trake (mm): 4,6
- Duljina remena (mm): 135
- Materijal: Poliamid
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.