Kabelska vezica Hellermanntyton T50R-PA66W-BK Unutarnje nazubljenje 4,6mm 200mm CRN UV stab.ASTM D6779 [111-04889 - T50R-PA66W-BK]
ŠIFRA 2783751
EAN 5022660023613
Hellermanntyton
111-04889 - T50R-PA66W-BK
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Izvedba: Notranji zobniki
- Širina trake (mm): 4,6
- Duljina remena (mm): 200
- Boja: Crna
- UV stabilno prema ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.