Kabelska vezica Obo Bettermann 2331892 Vanjsko nazubljenje 4,8mm 430mm Plastika CRN UV stab.ASTM D6779 [2331892 - 565 4.8x430 SWUV]
ŠIFRA 2752807
EAN 4012196417285
Obo Bettermann
2331892 - 565 4.8x430 SWUV
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Zunanji zobnik
- Širina trake (mm): 4,8
- Duljina remena (mm): 430
- Materijal: Umetna masa
- Boja: Crna
- UV stabilno prema ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.