Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 2,5mm 200mm najlon CRN [SEL.3.205R]
ŠIFRA 2737648
EAN 8014748300560
SapiSelco
SEL.3.205R
Kabelska vezica SapiSelco 2,5 mm 200 mm najlon CRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Širina trake (mm): 2,5
- Duljina remena (mm): 200
- Materijal: najlon
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.