Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 3,5mm 140mm najlon prirodna [SEL.2.210R]
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Širina trake (mm): 3,5
- Duljina remena (mm): 140
- Materijal: najlon
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.