Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 3,5mm 140mm najlon V2 UV otpor. CRN [SEL.UVV2.210R]

ŠIFRA 2739536 EAN 8014748306296 SapiSelco SEL.UVV2.210R
Kabelska vezica SapiSelco 3,5 mm 140 mm najlon V2 UV otporna CRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SapiSelco
  • Širina trake (mm): 3,5
  • Duljina remena (mm): 140
  • Materijal: najlon
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.