Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 4,5mm 280mm najlon V2 UV otpor. CRN [SEL.UVV2.425R]

ŠIFRA 2739541 EAN 8014748306517 SapiSelco SEL.UVV2.425R
Kabelska vezica SapiSelco 4,5 mm 280 mm najlon V2 UV otporna CRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SapiSelco
  • Širina trake (mm): 4,5
  • Duljina remena (mm): 280
  • Materijal: najlon
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.