Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 4,5mm 360mm najlon V2 UV otpor. CRN [SEL.UVV2.426R]

ŠIFRA 2739542 EAN 8014748306524 SapiSelco SEL.UVV2.426R
Kabelska vezica SapiSelco 4,5 mm 360 mm najlon V2 UV otporna CRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SapiSelco
  • Širina trake (mm): 4,5
  • Duljina remena (mm): 360
  • Materijal: najlon
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.