Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 4,5mm 380mm najlon CRN [SEL.3.427R]
ŠIFRA 2737669
EAN 8014748301161
SapiSelco
SEL.3.427R
Kabelska vezica SapiSelco 4,5 mm 380 mm najlon CRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Širina trake (mm): 4,5
- Duljina remena (mm): 380
- Materijal: najlon
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.