Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 7,5mm 320mm najlon prirodna [SEL.2.438R]
ŠIFRA 2737692
EAN 8014748301888
SapiSelco
SEL.2.438R
Kabelska vezica SapiSelco 7,5 mm 320 mm najlon BIJELO PROZIRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Širina trake (mm): 7,5
- Duljina remena (mm): 320
- Materijal: najlon
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.