Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 7,5mm 450mm najlon prirodna [SEL.2.435R]
ŠIFRA 2737675
EAN 8014748301239
SapiSelco
SEL.2.435R
Kabelska vezica SapiSelco 7,5 mm 450 mm najlon BIJELO PROZIRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Širina trake (mm): 7,5
- Duljina remena (mm): 450
- Materijal: najlon
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.