Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 9,0mm 550mm najlon V2 UV otpor. CRN [SEL.UVV2.142]
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Širina trake (mm): 9,0
- Duljina remena (mm): 550
- Materijal: najlon
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.