Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 9mm 1220mm najlon CRN [SEL.3.155R]
ŠIFRA 2737700
EAN 8014748302519
SapiSelco
SEL.3.155R
Kabelska vezica SapiSelco 9 mm 1220 mm najlon CRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Širina trake (mm): 9
- Duljina remena (mm): 1220
- Materijal: najlon
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.