Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 9mm 920mm najlon CRN [SEL.3.154R]
ŠIFRA 2737715
EAN 8014748305497
SapiSelco
SEL.3.154R
Kabelska vezica SapiSelco 9 mm 920 mm najlon CRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Širina trake (mm): 9
- Duljina remena (mm): 920
- Materijal: najlon
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.