Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) odpenjajuča 3,5mm 120mm PE CRV [CLT.10.2110R]
ŠIFRA 2739550
EAN 8014748306135
SapiSelco
CLT.10.2110R
Kabelska vezica SapiSelco, za višekratnu uporabu, 3,5 mm 120 mm PE CRVENA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Izvedba: odpenjajoča
- Širina trake (mm): 3,5
- Duljina remena (mm): 120
- Materijal: PE
- Boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.