Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) odpenjajuča 7,5mm 280mm najlon CRN [RIA.3.233R]
ŠIFRA 2737696
EAN 8014748302410
SapiSelco
RIA.3.233R
Kabelska vezica SapiSelco, za višekratnu upotrebu, 7,5 mm 280 mm najlon CRNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Izvedba: odpenjajoča
- Širina trake (mm): 7,5
- Duljina remena (mm): 280
- Materijal: najlon
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.