Kabelske ljestve PEKOM LNK 600/60-3000 E90 PL 1.5MM [208100033 - E90 PL 1.5MM]
ŠIFRA 2780358
EAN 8605050541514
PEKOM
208100033 - E90 PL 1.5MM
Kabelske ljestve LNK za izradu nadžbuknih trasa kabela većih dimenzija.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEKOM
- Širina kabelskih ljestvi (mm): 600
- Dužina (mm): 3000
- Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
- Materijal: E90 PL 1.5MM
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.