Kabelski kontakt BM igličasti 25mm2 BAK Neizolirani kabelski spojevi 15mm (pak 100 kos) [01650 - BM 01650]
ŠIFRA 1194495
EAN 8013629016507
BM
01650 - BM 01650
Kabelski kontakt BM igličasti za vodič 25 mm2 Cu neizoliran, dužina 15 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Izvedba: igličasti
- Nazivni presjek (mm2): 25
- Materijal: Bakar
- Izolirano: Neizolirani kabelski spojevi
- Dužina (mm): 15
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.