Kabelski kontakt BM okasti 0,25-1,5mm2 M10 BAK Neizolirani kabelski spojevi (pak 200 kos) [01143 - BM 01143]
ŠIFRA 2653563
EAN 8013629011434
BM
01143 - BM 01143
Očesni kabelski kontakt-goli, BM 01143 za vodnike od 0,25-1,0mm2, M10. Pakirano: 200 kos
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: BM
- Izvedba: okasti
- Nazivni presjek (mm2): 0,25-1,5
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M10
- Materijal: Bakar
- Izolirano: Neizolirani kabelski spojevi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.