Kabelski kontakt BM (pak = 100 kom.) okasti 0,25-1,5mm2 M4 BAK Izolirano CRV [00119 - BM 00119]
- Linija proizvoda: BM
- Izvedba: okasti
- Nazivni presjek (mm2): 0,25-1,5
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M4
- Materijal: Bakar
- Izolirano: Izolirano
- Boja izolacije: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.