Kanal za ožičenje Obo Bettermann LK4 N 80080 80mm 80mm 2000mm Kamenosiva [6178231 - LK4 N 80080]
ŠIFRA 2751894
EAN 4012196006175
Obo Bettermann
6178231 - LK4 N 80080
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 80
- Visina (mm): 80
- Dužina (mm): 2000
- Boja: Kamenosiva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.