Kanal za ožičenje Obo Bettermann LKVH N 75037 37,5mm 75mm 2000mm sv.siva [6178552 - LKVH N 75037]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 37,5
- Visina (mm): 75
- Dužina (mm): 2000
- Boja: svjetlo siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.