Kapacitivni senzor IFM 30mm 15mm PNP Vijčani spoj 10-30V DC Nije plosnato - KUTNI [KI505A - KIE4150NCPKG/3D]
- Linija proizvoda: IFM
- Promjer senzora (mm): 30
- Udaljenost uklapanja (mm): 15
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Vijčani spoj
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-30
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Nije plosnato
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.