Kapacitivni senzor Telemechanique 18mm 8mm Dvije žice Kabel 24V AC Nije plosnato [XT218A1FAL2 - Detection]
ŠIFRA 2622944
EAN 3389119025973
TELEMECHANIQUE
XT218A1FAL2 - Detection
Kapacitivni senzor XT1 - cilindrični M18 - plastika - Sn 8 mm - kabel 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 18
- Udaljenost uklapanja (mm): 8
- Izvršenje uklopnog izlaza: Dvije žice
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
- Vrsta napona: AC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Nije plosnato
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.