Kape osigurača D D DIII Porculan 63A [002333002 - KDIII]
ŠIFRA 1004394
EAN 3838895139645
ETI
002333002 - KDIII
Kapa za osigurače DIII, nazivne struje 63 A, jednopolna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: D
- Ugradbena veličina: DIII
- Materijal: Porculan
- Izmjerena struja (A): 63
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.