Kaseta za podnu kutiju LEGRAND 3X4 M HORIZONTALNO PRILAGODLJIVA 12 M 199x282mm 78mm 80-110mm [088020]
ŠIFRA 2788972
EAN 3414970755117
LEGRAND
088020
Vstavek/kaseta za standardno talno dozo 12M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Nazivna veličina (mm): 199x282
- Visina kasete (mm): 78
- Min. ugradbena dubina (mm): 80-110
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.