Akcija
Kliješta za kabelske stopice Cimco (za rupice) 0,5-2,5mm2 150mm [101906 - CIM 0101906]
ŠIFRA 1116670
EAN 4021103019061
Cimco
101906 - CIM 0101906
KLIJEŠTA za stiskanje – čahure 0,5 – 2,5 mm2 – CIM 101906
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Cimco
- Prikladno za: (za rupice)
- Poprečni presjek (mm2): 0,5-2,5
- Dužina (mm): 150
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.