Kombinirana sklopka / utičnica FORIX Nadžbukno SIV 16A 250V Vodoravno IP44 Plastika [782391]
ŠIFRA 1225918
EAN 3245067823910
LEGRAND
782391
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FORIX
- Način montaže: Nadžbukno
- Boja: siva
- Izmjerena struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- Oprema za montažu: Vodoravno
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
- Materijal: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.