Kombinirana zaštitna sklopka ACTI9 DPN Vigi K B 16A 0,03A A 1P+N 2M [A9D23616]
ŠIFRA 2762141
EAN 3606480569418
SCHNEIDER ELECTRIC
A9D23616
Acti 9 DPN Vigi K – RCBO – 1P + N – 10 A – B krivulja – 6000 A – 30 mA – tip A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ACTI9 DPN Vigi K
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 16
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: A
- Broj polova (ukupno): 1 polni prekidač + N
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.