Kombinirana zaštitna sklopka ACTI9 DPN Vigi K C 16A 0,03A AC 1P+N 2M [A9D20616]
ŠIFRA 1220162
EAN 3606480551970
SCHNEIDER ELECTRIC
A9D20616
Acti 9 DPN Vigi K – RCBO – 1P + N – 16 A – C krivulja – 6000 A – 30 mA – tip AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ACTI9 DPN Vigi K
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 16
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: AC
- Broj polova (ukupno): 1 polni prekidač + N
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.