Kombinirana zaštitna sklopka ACTI9 iDPN N Vigi B 16A 0,3A A 1P+N 2M [A9D69616]
ŠIFRA 2747600
EAN 3606480473012
SCHNEIDER ELECTRIC
A9D69616
Acti 9 iDPN N Vigi – RCBO – 1P + N – 16 A – krivulja B – 6000 A – 300 mA – tip A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ACTI9 iDPN N Vigi
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 16
- Mjerenje struje kvara (A): 0,3
- Vrsta struje kvara: A
- Broj polova (ukupno): 1 polni prekidač + N
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.