Kombinirana zaštitna sklopka ACTI9 iDPN N Vigi C 16A 0,1A A 1P+N 2M [A9D52616]
- Linija proizvoda: ACTI9 iDPN N Vigi
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 16
- Mjerenje struje kvara (A): 0,1
- Vrsta struje kvara: A
- Broj polova (ukupno): 1 polni prekidač + N
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.