Kombinirana zaštitna sklopka ACTI9 iDPN N Vigi C 32A 0,1A A SI 1P+N 2M [A9D53632]
- Linija proizvoda: ACTI9 iDPN N Vigi
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 32
- Mjerenje struje kvara (A): 0,1
- Vrsta struje kvara: A
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik + N
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.