Kombinirana zaštitna sklopka ACTI9 iDPN N Vigi C 40A 0,3A A 1P+N 2M [A9D42640]
- Linija proizvoda: ACTI9 iDPN N Vigi
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 40
- Mjerenje struje kvara (A): 0,3
- Vrsta struje kvara: A
- Broj polova (ukupno): 1 polni prekidač + N
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.