Kombinirana zaštitna sklopka ACTI9 iDPNa Vigi C 40A 0,03A AC 1P+N 2M [A9D34640]
- Linija proizvoda: ACTI9 iDPNa Vigi
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 40
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: AC
- Broj polova (ukupno): 1 polni prekidač + N
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.