Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS B 16A 0,01A A 2P 2M [002173214]
ŠIFRA 2746432
EAN 3838895375944
ETI
002173214
Kombinirano zaščitno stikalo, KZS-2M A B16/0.01
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ASTI KZS
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 16
- Mjerenje struje kvara (A): 0,01
- Vrsta struje kvara: A
- Broj polova (ukupno): 2 polni prekidač
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.