Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS B 6A 0,01A A 2P 2M [002173211]
ŠIFRA 2609344
EAN 3838895375883
ETI
002173211
Kombinirani zaštitni prekidač na diferencijalnu struju s nadstrujnom zaštitom (KZS) ASTI – dvopolni, nazivne struje 6 A, tipa A, isključne karakteristike B i nazivne diferencijalne struje 10 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ASTI KZS
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 6
- Mjerenje struje kvara (A): 0,01
- Vrsta struje kvara: A
- Broj polova (ukupno): 2 polni prekidač
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.