Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS C 10A 0,3A AC 2P 2M [002173322]

ŠIFRA 2689654 EAN 3838895375746 ETI 002173322
Kombinirani zaštitni prekidač na diferencijalnu struju s nadstrujnom zaštitom (KZS) ASTI – dvopolni, nazivne struje 10 A, tipa AC, isključne karakteristike C i nazivne diferencijalne struje 300 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI KZS
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,3
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Broj polova (ukupno): 2 polni prekidač
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.