Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS C 13A 0,03A AC 2P 2M [002173123]
ŠIFRA 1165761
EAN 3838895400691
ETI
002173123
Kombinirani zaštitni prekidač na diferencijalnu struju s nadstrujnom zaštitom (KZS) ASTI – dvopolni, nazivne struje 13 A, tipa AC, isključne karakteristike C i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ASTI KZS
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 13
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: AC
- Broj polova (ukupno): 2 polni prekidač
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.