Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS C 32A 0,03A A 3P 4M [002174727]
ŠIFRA 2689506
EAN 3838895548492
ETI
002174727
Kombinirani zaštitni prekidač na diferencijalnu struju s nadstrujnom zaštitom (KZS) ASTI – tropolni, nazivne struje 32 A, tipa A, isključne karakteristike C i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ASTI KZS
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 32
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: A
- Broj polova (ukupno): 3 polni prekidač
- Širina u modularnim razmacima (M): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.